Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 170M4162 Sikring 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638

BUSSMANN 170M4162 Sikring 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

På lager
Vare: AA6PNB Modell: 170M4162Kryssreferanse: 14L638
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
9 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt On Square Body, europeisk
KlasseHigh Speed
Dybde53mm
DiameterIkke spesifisert
Elementenslig
Sikringsforsterker400
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering200kA
Lengde50ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Bredde53mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536100040
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSikringsforsterkerBreddePris
BUSSMANN 170M3018 Sikring 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm7 419 NOK
BUSSMANN 170M4016 Sikring 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm10 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 170M4162 Sikring 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
9 375 NOK / enhet