Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY MD68 crimper med dyse 14-4/0 Awg 25-3/8 tommers lengde | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68 crimper med dyse 14-4/0 Awg 25-3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB6XHZ Modell: MD68Kryssreferanse: 22P123
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
8 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimper m / Die
JusterbarHåndbok
Kapasitet14 til 4/0 AWG
cutsNei
HåndtakstypeHøykvalitets klare hickory bøyde håndtak, Comfort Grip
Maks. Krympekraft9000 lb.
Total lengde25.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Burndy MD68 crimper med dysehjul bidrar til å lage organiserte, pålitelige og sikre crimper med kontrollerbare elektriske tilkoblinger. Den installerer et komplett utvalg av skjøter, koblinger, bånd og terminaler.

Egenskaper:

  • Burndy MD68 crimper med dyser har en fjærbelastet mekanisme eller holdeknapp for å låse det roterende hjulet i posisjon og et polstret eller komfortabelt hickory bøyd håndtak for perfekt grep.
  • Den tillater en pressemekanisme for frigjøringsformål og har stålkjever for suverene klemkrefter.
  • Denne enheten tilbyr PTFE-impregnert stål-/bronsebøssinger, pinner i rustfritt stål og strømløse nikkelbelagte stålkjever med kjevekoblinger for å motstå korrosive miljøer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Burndy Crimping Dies: De brukes med krympeverktøy for kontrollerbare og pålitelige elektriske tilkoblinger.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Krever denne crimperen verktøyjustering?

A. Nei, det krever ikke verktøyjustering.

Spørsmål. Hvilken trådstørrelse kan denne krympen ha?

A. Den kan romme 14 til 4/0 AWG-ledninger.

Sp. Hva er den maksimale krympekraften til denne krympemaskinen?

A. Dette verktøyet har en krympekraft på opptil 9000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
BURNDY Y1MRKIT Crimper Med Die 9-7/8 Inch Lengde | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-PutehåndtakKrimpersett9.88 "11 511 NOK
BURNDY MRC840 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg 26 inch Length | AB6XNP 22P233 MRC8408 til 4/0 AWGPutehåndtakCrimper m / Diewheel26 "4 937 NOK
BURNDY MRC840AL Crimper Med Die 8-4/0 Awg Kobber 26 Tommer Lengde | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 til 4/0 AWG kobberPutehåndtakCrimper m / Diewheel26 "4 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY MD68 crimper med dyse 14-4/0 Awg 25-3/8 tommers lengde
8 515 NOK / enhet