Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M04210.160.0080 Strukturbolt Karbonstål M16 x 2 X 80Mm, 25PK | AH7TFK 38CV40

GRAINGER M04210.160.0080 Strukturbolt Karbonstål M16 x 2 X 80 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7TFK Modell: M04210.160.0080Kryssref: 38CV40 / 167F05
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
1 660 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
Klasse10.9
Hode Dia.27mm
Hodehøyde10mm
MaterialeKarbonstål
Total lengde80mm
Strekkfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeDelvis gjenget
typenHøy styrke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0923
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M04210.160.0080 Strukturbolt Karbonstål M16 x 2 X 80 Mm, 25PK
1 660 NOK /pakke