Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY MRC840AL Crimper Med Die 8-4/0 Awg Kobber 26 Tommer Lengde | AB6XNQ 22P234

BURNDY MRC840AL Crimper med dyse 8-4/0 Awg kobber 26 tommers lengde

På lager
Vare: AB6XNQ Modell: MRC840ALKryssreferanse: 22P234
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
4 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimper m / Diewheel
JusterbarHåndbok
Kapasitet8 til 4/0 AWG kobber
cutsNei
HåndtakstypePutehåndtak
Total lengde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8203206060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
BURNDY MD68 crimper med dyse 14-4/0 Awg 25-3/8 tommers lengde | AB6XHZ 22P123 MD6814 til 4/0 AWGHøykvalitets klare hickory bøyde håndtak, Comfort GripCrimper m / Die25.375 "8 655 NOK
BURNDY Y1MRKIT Crimper Med Die 9-7/8 Inch Lengde | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-PutehåndtakKrimpersett9.88 "12 404 NOK
BURNDY MRC840 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg 26 inch Length | AB6XNP 22P233 MRC8408 til 4/0 AWGPutehåndtakCrimper m / Diewheel26 "5 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY MRC840AL Crimper med dyse 8-4/0 Awg kobber 26 tommers lengde
4 678 NOK / enhet