BURNDY Y1MRKIT Crimper Med Die 9-7/8 Inch Lengde | AB6XKN 22P159

BURNDY Y1MRKIT Crimper med dyse 9-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB6XKN Modell: Y1MRKITKryssreferanse: 22P159

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrimpersett
cutsNei
HåndtakstypePutehåndtak
Maks. Krympekraft9000 lb.
Total lengde9.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.47
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8203208000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
BURNDY MD68 crimper med dyse 14-4/0 Awg 25-3/8 tommers lengde | AB6XHZ 22P123 MD6814 til 4/0 AWGHøykvalitets klare hickory bøyde håndtak, Comfort GripCrimper m / Die25.375 "8 655 NOK
BURNDY MRC840 Crimper With Die 8-4 / 0 Awg 26 inch Length | AB6XNP 22P233 MRC8408 til 4/0 AWGPutehåndtakCrimper m / Diewheel26 "5 306 NOK
BURNDY MRC840AL Crimper Med Die 8-4/0 Awg Kobber 26 Tommer Lengde | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 til 4/0 AWG kobberPutehåndtakCrimper m / Diewheel26 "4 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY Y1MRKIT Crimper med dyse 9-7/8 tommers lengde
12 404 NOK / enhet