Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KS27 Connector Split Bolt Cu/cu 1 Strandet | AB6QUM 22A940

BURNDY KS27 Connector Splitt Bolt Cu/cu 1 Strandet

På lager
Vare: AB6QUM Modell: KS27Kryssreferanse: 22A940
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
675NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt boltekontakt, Cu / Cu
ConnectsKobber til kobbertråd
Head StyleFirkantet hode
MaterialeKopperlegering
Min. Trykk på leder m / 1 maks. Hoved (AWG)8 str
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)3/0 str til 1 str

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykkstangmateriale (kobberlegering)
    • Blackburn 30H

Produktvarianter

ProduktModellSakWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KS23 Kobling Delt Bolt Cu/cu 6 Strandet | AB6QUC 22A931 KDelt boltekontakt, Cu / Cu2 str til 6 str208NOK
BURNDY KS17 Kobling Delt Bolt Cu/cu 8 Strandet | AB6QUD 22A932 KDelt boltekontakt, Cu / Cu6 sol til 8 str102NOK
BURNDY KS20-kontakt Splitbolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUE 22A933 KDelt boltekontakt, Cu / Cu4 str til 8 str117NOK
BURNDY KS22 Connector Split Bolt Cu/cu 6 Strandet | AB6QUF 22A934 KDelt boltekontakt, Cu / Cu6 str til 3 str174NOK
BURNDY KS25 Connector Split Bolt Cu/cu 4 Strandet | AB6QUG 22A935 KDelt boltekontakt, Cu / Cu1/0 str til 4 str247NOK
BURNDY KS90 Connector Split Bolt Cu/cu 12 Strandet | AB6QUH 22A936 KDelt boltekontakt, Cu / Cu10 str til 12 sol126NOK
BURNDY KS15 Connector Split Bolt Cu/cu 10 Stranded | AB6QUJ 22A937 KDelt boltekontakt, Cu / Cu8 str til 10 str111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KS27 Connector Splitt Bolt Cu/cu 1 Strandet
675NOK / enhet