Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY KS22 Connector Split Bolt Cu/cu 6 Strandet | AB6QUF 22A934

BURNDY KS22 Connector Splitt Bolt Cu/cu 6 Strandet

På lager
Vare: AB6QUF Modell: KS22Kryssreferanse: 22A934
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt boltekontakt, Cu / Cu
ConnectsKobber til kobbertråd
Head StyleFirkantet hode
MaterialeKopperlegering
Min. Trykk på leder m / 1 maks. Hoved (AWG)14 str
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)6 str til 3 str

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykkstangmateriale (kobberlegering)
    • Blackburn 2H, T&B 6T

Produktvarianter

ProduktModellSakWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KS23 Kobling Delt Bolt Cu/cu 6 Strandet | AB6QUC 22A931 KDelt boltekontakt, Cu / Cu2 str til 6 str208NOK
BURNDY KS17 Kobling Delt Bolt Cu/cu 8 Strandet | AB6QUD 22A932 KDelt boltekontakt, Cu / Cu6 sol til 8 str102NOK
BURNDY KS20-kontakt Splitbolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUE 22A933 KDelt boltekontakt, Cu / Cu4 str til 8 str117NOK
BURNDY KS25 Connector Split Bolt Cu/cu 4 Strandet | AB6QUG 22A935 KDelt boltekontakt, Cu / Cu1/0 str til 4 str247NOK
BURNDY KS90 Connector Split Bolt Cu/cu 12 Strandet | AB6QUH 22A936 KDelt boltekontakt, Cu / Cu10 str til 12 sol126NOK
BURNDY KS15 Connector Split Bolt Cu/cu 10 Stranded | AB6QUJ 22A937 KDelt boltekontakt, Cu / Cu8 str til 10 str111NOK
BURNDY KS26 Connector Split Bolt Cu/cu 2 Strandet | AB6QUK 22A938 KDelt boltekontakt, Cu / Cu2/0 str til 2 str599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY KS22 Connector Splitt Bolt Cu/cu 6 Strandet
174NOK / enhet