BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandeventil | AE2MHA 4YF95

BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandeventil

På lager
Vare: AE2MHA Modell: S19-2100Kryssreferanse: 4YF95

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBronse
Strømningshastighet26 gpm
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Inntakstemperatur (kald)120 grader til 140 grader F
Innløpstemperatur (varm)180 Grader F
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde22.75 "
Samlet bredde5.125 "
Temp. Område65 grader til 95 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Bradley S19-2100 termostatisk blandeventil opprettholder vanntemperaturen ved å blande varmt og kaldt vann sammen, noe som sikrer sikkerhet mens du dusjer eller vasker hendene.

Egenskaper:

  • Denne blandeventilen har en innebygd kaldtvannsbypass for å levere kald strømning og positiv avstengning av varmstrøm når kaldtilførselen går tapt.
  • Den er utstyrt med silkontrollstopper på innløp for å fjerne uønskede suspenderte partikler.
  • Denne termostatiske blandeventilen gir temperaturkontrollpresisjon opp til +/-3 grader F.
  • Den leveres med et skap som har innløps-/utløpshull for å gi monteringsfleksibilitet og en sylinderlås for ekstra sikkerhet.
  • Denne blandeventilen er kalk- og smussbestandig.
  • Den er i stand til å motstå trykk på opptil 125 PSI.
  • Denne ventilen inkluderer et termometer.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI Z358.1

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er standard driftstemperaturområde for Bradley S19-2100 termostatisk blandeventil?

A. Denne blandeventilen kan betjenes ved temperaturer fra 65 til 90 grader F.

Q. Hva er fordelen med et termometer?

A. Et termometer måler og indikerer temperaturen på væsker som passerer gjennom ventilen.

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandeventil | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "PT1 / 2 "PT8.375 "5.5 "9 483 NOK
BRADLEY S19-2200 termostatisk blandeventil | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "21 937 NOK
BRADLEY S19-2150 Termostatisk blandeventil | CD4DUY S19-2150-------12 783 NOK
BRADLEY S19-2250 Termostatisk blandeventil | CD4DXA S19-2250-------17 661 NOK
BRADLEY S19-2300 Termostatisk blandeventil | CD4DXB S19-2300-------23 396 NOK
BRADLEY S19-2350 Termostatisk blandeventil | CD4DXC S19-2350-------23 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandeventil
16 677 NOK / enhet