BRADLEY S19-2200 termostatisk blandeventil | AE2MHB 4YF96

BRADLEY S19-2200 Termostatisk blandeventil

På lager
Vare: AE2MHB Modell: S19-2200Kryssreferanse: 4YF96

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBronse
Strømningshastighet54 gpm
Innløpsstørrelse1"
Inntakstemperatur (kald)120 grader til 140 grader F
Innløpstemperatur (varm)180 Grader F
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1.25 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde26.75 "
Samlet bredde6.25 "
Temp. Område65 grader til 95 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.455
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)32
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandeventil | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "PT1 / 2 "PT8.375 "5.5 "9 483 NOK
BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandeventil | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "16 677 NOK
BRADLEY S19-2150 Termostatisk blandeventil | CD4DUY S19-2150-------12 783 NOK
BRADLEY S19-2250 Termostatisk blandeventil | CD4DXA S19-2250-------17 661 NOK
BRADLEY S19-2300 Termostatisk blandeventil | CD4DXB S19-2300-------23 396 NOK
BRADLEY S19-2350 Termostatisk blandeventil | CD4DXC S19-2350-------23 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-2200 Termostatisk blandeventil
21 937 NOK / enhet