Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandeventil | AE2MGY 4YF93

BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandeventil

På lager
Vare: AE2MGY Modell: S19-2000Kryssreferanse: 4YF93
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
9 483 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBronse
Strømningshastighet7 gpm
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Inntakstemperatur (kald)120 grader til 140 grader F
Innløpstemperatur (varm)180 Grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypePT
Total høyde8.375 "
Samlet bredde5.5 "
Temp. Område65 grader til 95 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

BRADLEYS19-2000 termostatisk blandeventil blander varmt og kaldt vann for å oppnå en passende spyletemperatur. Det er gunstig i dusjer, vasker, kraner, tapp og annet rørleggerutstyr.

Egenskaper:

  • Bradley S19-2000 termostat blandeventil har en innebygget silkontroll for å hindre utveksling av kaldt og varmtvannstilførsel.
  • Den har et skivetermometer for nøyaktig temperaturrepresentasjon i både Celcius og Fahrenheit.
  • Denne ventilens universelle monteringsevne gjør at den kan installeres i alle Bradley-øyeskylleenhetene.
  • Den har plass til opptil 3 øyeskyller eller en øye-/ansiktsvaskerenhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bradley Wash Fountains: Bradley termostatisk blandeventil yter best når den er utstyrt med disse vaskefontenene for perfekt termisk spyling.

Standarder og godkjenninger:

  • ASSE 1071
  • UPC

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er nøyaktigheten av temperaturkontroll av denne ventilen?

A. Den har en væskefylt termostat som holder vanntemperaturen innenfor +/-3 grader Fahrenheit fra ønsket temperatur.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket for denne termostatiske blandeventilen?

A. 125 psi.

Q. Hva er den maksimale strømningshastigheten denne ventilen kan regulere?

A. 7 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
BRADLEY S19-2100 Termostatisk blandeventil | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "16 677 NOK
BRADLEY S19-2200 termostatisk blandeventil | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "21 937 NOK
BRADLEY S19-2150 Termostatisk blandeventil | CD4DUY S19-2150-------12 783 NOK
BRADLEY S19-2250 Termostatisk blandeventil | CD4DXA S19-2250-------17 661 NOK
BRADLEY S19-2300 Termostatisk blandeventil | CD4DXB S19-2300-------23 396 NOK
BRADLEY S19-2350 Termostatisk blandeventil | CD4DXC S19-2350-------23 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-2000 Termostatisk blandeventil
9 483 NOK / enhet