BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Kapasitet | AF2NFG 6W372

BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb kapasitet

På lager
Vare: AF2NFG Modell: WM225Kryssreferanse: 6W372

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart prosjektsenter
Lukket dybde9-11 / 16 "
Lukket bredde24 "
AnleggStål
Lengde29 "
Maks. Høyde39.875 "
Min. Høyde23 inn.
Bredde26 "
Arbeidsoverflatemateriale24 "WX 9-11 / 16" D

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.097
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Klemsystem (5" maks. diagonal pinneklemming)
    • Holdkapasitet (Lb.) (450)
    • Egenskaper: 4 svingbare knagger og gummiføtter

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. HøydeBreddeArbeidsoverflatematerialePris
BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Kapasitet | AF2YEZ 6Z842 WM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D2 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb kapasitet
1 594 NOK / enhet