BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb Kapasitet | AF2YEZ 6Z842

BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb kapasitet

På lager
Vare: AF2YEZ Modell: WM425Kryssreferanse: 6Z842

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart prosjektsenter
Lukket dybde13-3 / 16 "
Lukket bredde29 "
AnleggStål
Lengde28.75 "
Maks. Høyde30.5 "
Min. Høyde24 inn.
Bredde30.5 "
Arbeidsoverflatemateriale29 "WX 13-3 / 16" D

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Klemsystem (2" diagonal, 19" Maks. Parallell pinneklemming, 30" Maks. diagonal pinneklemming)
    • Holdkapasitet (Lb.) (550)
    • Egenskaper: 4 svingbare knagger og gummiføtter

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. HøydeBreddeArbeidsoverflatematerialePris
BLACK & DECKER WM225 Portable Project Center 450 Lb Kapasitet | AF2NFG 6W372 WM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D1 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACK & DECKER WM425 Portable Project Center 550 Lb kapasitet
2 358 NOK / enhet