Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 Tommer Ergo | AC2EJQ 2JFV9

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 Tommer Ergo

På lager
Vare: AC2EJQ Modell: RSC-18Kryssref: 2JFV9
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
1 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/8x2
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1100 lb.
Maks. Kjeveåpning18 "
Nominelt klemmetrykk1100 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)63/64 x 15 / 32
Åpning18 inn.
PutetypeSving
Skruestørrelse45 / 64 "
Spindel Dia.45/64 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeKlipse på
Halsdybde4-3 / 4 "
typenMaxFlex Anti-Vibration Cross Over m / Ergonomisk grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdePris
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 inch Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 lb.8"4"651NOK
BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 Tommer Ergo | AC2EJP 2JFV8 CSR-121100 lb.12 "5-1 / 2 "973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 Tommer Ergo
1 112 NOK / enhet