Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 Tommer Ergo | AC2EJP 2JFV8

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 Tommer Ergo

På lager
Vare: AC2EJP Modell: RSC-12Kryssref: 2JFV8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Klem ansikt (inn.)1 1/8x2
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet1100 lb.
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk1100 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)63/64 x 15 / 32
Åpning12 inn.
PutetypeSving
Skruestørrelse45 / 64 "
Spindel Dia.45/64 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeKlipse på
Halsdybde5-1 / 2 "
typenMaxFlex Anti-Vibration Cross Over m / Ergonomisk grep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaks. KjeveåpningHalsdybdePris
BESSEY RSC-8 Cross Over Clamp Antivibe 8 inch Ergo | AC2EJN 2JFV7 CSR-8770 lb.8"4"651NOK
BESSEY RSC-18 Cross Over Clamp Antivibe 18 Tommer Ergo | AC2EJQ 2JFV9 CSR-181100 lb.18 "4-3 / 4 "1 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY RSC-12 Cross Over Clamp Antivibe 12 Tommer Ergo
973NOK / enhet