BESSEY 4800S-48 Glidearmstangklemme F 48 tommer 4880 Lb | AD3TUQ 40P169

BESSEY 4800S-48 Skyvearmstangklemme F 48 tommer 4880 Lb

På lager
Vare: AD3TUQ Modell: 4800S-48Kryssreferanse: 40P169

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Barstørrelse7/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-37/64
Stangbredde (in.)25/32
Klem ansikt (inn.)2-3/4 x 1-3/4
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)2-1/4
Handle Lengde6"
HåndteringsmaterialeStål
Lastekapasitet4880 lb.
Maks. Kjeveåpning48 "
Nominelt klemmetrykk4880 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1-37/64 x 25/32
Åpning48 inn.
PutetypeSvingbar Morpad, vipper 35 grader
Skruestørrelse3 / 4 "
Spindel Dia.3/4 tommer
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeHex Head
Halsdybde7"
typenF-stil, Heavy Duty
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6325
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)143
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeBreddeLastekapasitetMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelsePris
BESSEY 7200S-12 Glidearmstangklemme Hd 12 Tommer 8 Dyp | AA8MDG 19C710 7200S-12Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.12 "Sving MorPad0.925 "9 469 NOK
BESSEY 7200S-18 glidearmstangklemme Hd 18 tommer 8 dyp | AA8MDH 19C711 7200S-18Ekstra Heavy Duty13.5 "Herdet, smidd stål-7770 lb.18 "Sving MorPad0.925 "9 086 NOK
BESSEY GS16K Glidearmstangklemme 6 tommer 3-1 / 8 dyp | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Herdet, smidd stål-550 lb.6"Svingbar, Standard0.55 "292NOK
BESSEY GS16-12K Glidearmstangklemme 6 tommer 4-3 / 4 dyp | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Herdet, smidd stål-1000 lb.6"Svingbar, Standard0.625 "472NOK
BESSEY 2400S-36 Glidearmstangklemme F 36 tommer 2800 Lb | AD3TUG 40P161 2400S-36F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.36 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "3 670 NOK
BESSEY 2400S-48 glidearmstangklemme F 48 tommer 2800 lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.48 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 524 NOK
BESSEY 2400S-60 Glidearmstangklemme F 60 tommer 2800 Lb | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-stil, vanlig bruk5"Stål, Ergonomisk plast1.25 "2800 lb.60 "Svingbar Morpad, vipper 35 grader3 / 4 "4 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 4800S-48 Skyvearmstangklemme F 48 tommer 4880 Lb
5 576 NOK / enhet