BESSEY 4800J-20 stangklemme 20in 4880 glatt | AH8TZK 38ZD26

BESSEY 4800J-20 Stangklemme 20In 4880 Glatt

På lager
Vare: AH8TZK Modell: 4800J-20Kryssreferanse: 38ZD26

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse1-37/64
Stangtykkelse (inn.)25/32
Stangbredde (in.)1-37/64
Klem ansikt (inn.)1-1/2
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)1-1/2
Handle Lengde4.625
HåndteringsmaterialeStål
Maks. Kjeveåpning20
Nominelt klemmetrykk4880
Nominell skinnestørrelse (in.)1-37/64 x 25/32
Åpning20
PutetypeGlatt
Skruestørrelse25/32
Spindel Dia.55/64
Svingbar pute1-1/2
Dreie typeSving
Halsdybde7
typenJ-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.595
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeSakMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY TGJ2.506 + 2K Bar Clamp Glidearm 6 Tommer | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme6standard35/642.5299NOK
BESSEY TGJ2.512+2K stangklemme standard 12 tommer | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme12standard35/642.5308NOK
BESSEY TGJ2.518 + 2K Bar Clamp Composite Plastic 18 inch | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme18standard35/642.5338NOK
BESSEY TGJ2.524+2K stangklemme skyvearm 6 tommers bredde | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme24standard35/642.5355NOK
BESSEY TGJ2.530+2K stangklemme skyvearm 30 tommer | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme30standard35/642.5411NOK
BESSEY TGJ2.536+2K stangklemme skyvearm 36 tommer | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme36standard35/642.5451NOK
BESSEY TG4.008 + 2K Bar Clamp Standard 8 Tommer | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme8standard5/84429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 4800J-20 Stangklemme 20In 4880 Glatt
4 541 NOK / enhet