Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY TGJ2.536+2K stangklemme skyvearm 36 tommer | AH3KVW 32PJ71

BESSEY TGJ2.536+2K Stangklemme Skyvearm 36 Tommer

På lager
Vare: AH3KVW Modell: TGJ2.536+2KKryssreferanse: 32PJ71

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangklemme
StangmaterialeKaldtrukket legeringsstål
Barstørrelse1-5/32
Stangtykkelse (inn.)15/64
Stangbredde (in.)1
Klem ansikt (inn.)45/64
Klemflate D (inn.)1-1/4
Klemflate W (inn.)49/64
Handle Lengde4.25
HåndteringsmaterialeSammensatt plast
Maks. Kjeveåpning36
Nominelt klemmetrykk600 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1
Åpning36
Putetypestandard
Skruestørrelse35/64
Spindel Dia.35/64
Svingbar pute1
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde2.5
typenGlidearm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4782
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenHandle LengdeHåndteringsmaterialeSakMaks. KjeveåpningPutetypeSkruestørrelseHalsdybdePris
BESSEY TGJ2.506 + 2K Bar Clamp Glidearm 6 Tommer | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme6standard35/642.5299NOK
BESSEY TGJ2.512+2K stangklemme standard 12 tommer | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme12standard35/642.5314NOK
BESSEY TGJ2.518 + 2K Bar Clamp Composite Plastic 18 inch | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme18standard35/642.5350NOK
BESSEY TGJ2.524+2K stangklemme skyvearm 6 tommers bredde | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme24standard35/642.5381NOK
BESSEY TGJ2.530+2K stangklemme skyvearm 30 tommer | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme30standard35/642.5425NOK
BESSEY TG4.008 + 2K Bar Clamp Standard 8 Tommer | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme8standard5/84429NOK
BESSEY TG4.012+2K stangklemme skyvearm 12 tommer | AH3KVY 32PJ73 TG4.012 + 2KGlidearm4.25Sammensatt plastStangklemme12standard5/84522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY TGJ2.536+2K Stangklemme Skyvearm 36 Tommer
451NOK / enhet