Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dobbel konveksjonsinkubator er ideell for jevn og stabil temperaturkontroll opp til 75 grader C for å fremme cellekultur i kjemiske, farmasøytiske og mikrobiologiske applikasjoner.
Egenskaper:
- Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dobbel konveksjonsinkubator har dobbel konveksjonsteknologi med mekanisk konveksjonsmodus og gravitasjonskonveksjonsmoduser for jevn temperatur og gjenvinning.
- Den har et 130-liters kammer laget av rustfritt stål med glatt speilfinish for enkel rengjøring og dekontaminering.
- Dette kammeret har et internt strømuttak for å drive små instrumenter som shakere og miksere inne i inkubatoren.
- Den inneholder uavhengige varmeelementer som er strategisk plassert på flere sider av kammeret for å danne en jevnt fordelt luftkappe.
- Denne inkubatoren har en separat indre glassdør for å se innholdet på innsiden uten å forstyrre det indre temperaturmiljøet.
- Den tilbyr 670W strøm ved hjelp av en 230V, 50 Hz strømforsyning.
- Denne inkubatoren har en timer på 1 minutt til 48 timer med en temperaturnøyaktighet på +/-0.25 grader C og temperaturøkninger på 0.1 grader C.
Kompatibelt tilbehør:
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er SureCheck-dataloggingssystemet i denne Benchmark Scientific H2505-130E dobbel konveksjonsinkubator?
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dobbel konveksjonsinkubator er utstyrt med et SureCheck dataloggingssystem som registrerer temperaturdatapunkter ved ønskede opptaksintervaller og lagrer det på en flash-stasjon. Disse dataene kan enkelt ses og lagres ved hjelp av merkevarens SureCheck-programvare (inkludert med dette produktet). De registrerte dataene kan også plottes på en graf eller konverteres til et regneark for verifisering, redigering eller registreringsformål.
Q. Hva er forskjellen mellom mekanisk konveksjon og gravitasjonskonveksjon i denne inkubatoren?
A. SureTemp mekaniske konveksjonsmetoden bruker passende plasserte varmeelementer og en innvendig kammervifte for å kontrollere dens indre temperatur for økt temperaturuniformitet. Tyngdekraftskonveksjonsmekanismen forhindrer enhver luftstrøm inne i kammeret ved kun å stole på varmeelementene og la tyngdekraften kontrollere den indre temperaturen. Denne metoden er egnet for applikasjoner som krever lang inkubasjonstid og har luftbåren forurensning eller hvor prøvetørking kan være et problem.
Sp. Hva er temperaturområdet til denne Benchmark Scientific H2505-130E dobbel konveksjonsinkubator?
A. Benchmark Scientific H2505-130E SureTemp dobbel konveksjonsinkubator kan gi kontroll ved temperaturer opp til 75 grader C fra 5 grader over omgivelsestemperaturen.