Benchmark Scientific BT302-E orbital shaker er designet for å blande væsker i en rekke kar, som flasker, flasker, rør og blot-bokser i en sirkulær bevegelse.
Egenskaper:
- Denne Orbi-Shaker JR. er en plassbesparende plattformrister, inkludert en 9.5 x 8 tommer sklisikre, gummibelagt plattform som er egnet for vevskulturflasker, petriskåler og fargebrett.
- Den er i stand til å blande en last på 4 kg med hastigheter fra 50 til 300 o/min. Denne hastigheten kan enkelt justeres med et digitalt kontrollpanel.
- Den er designet med en 19 mm blandebane, som gir grundig lufting og blanding av mikroplater / PCR-plater.
Kompatibelt tilbehør:
- MaGic Clamp-plattform: MAGic Clamp universalplattform (patentsøkt) kan brukes med Orbi-Shaker Jr. mikser for å få plass til Erlenmeyer-kolber og reagensrørstativ.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er funksjonen til en digital mikroprosessor?
A. En digital mikroprosessor sørger for hastighetskontroll over motordrevet for blanding av forskjellige materialer. Både hastighet og tid kan ses samtidig på det store LED-displayet for hastighetsjusteringer.
Sp. Hva er en Orbi-Blotter?
A. Orbi-Blotteren har en skånsom orbital bevegelse med hastighetskontroll som varierer mellom 3 og 70 rpm, noe som gjør den til et ideelt valg for bruksområder som oppblåsthet, vask, farging/avfarging og mer.
Sp. Hvordan rengjøre og desinfisere en laboratoriesister?
A. Rydd opp søl umiddelbart med en lofri klut fuktet med et ikke-etsende rengjøringsmiddel eller 70 prosent etanol. I tillegg til å ivareta søl, er regelmessig rengjøring og manuell desinfisering også viktig for å forhindre at væsker kommer inn i ristemekanismen eller elektroniske skap.