Benchmark Scientific BT4011-E Orbi-Shaker er gunstig i riste-, blandings- og luftingsapplikasjoner i CO2-inkubatorer. Denne plattformrysteren er til fordel for ulike risteapplikasjoner for generell bruk i cellekultur, bakterievekst, farging og vaskeprosedyrer.
Egenskaper:
- Benchmark Scientific BT4011-E har en berøringsskjerm og fjernkontroll for å justere shaker-innstillingene utenfor kammeret.
- Den utfører miksing ved hastigheter fra 30 til 300 rpm økende ved 1 rpm.
- Denne plattformrysteren har en sklisikker gummiplattform som begrenser prøvens glidning under risteprosessen.
Kompatibelt tilbehør:
- benchmark MAGic Clamp Universalplattform: Denne plattformen hjelper brukere med å få plass til kolber og rørstativ.
- benchmark Magnetiske klemmer: Disse MAGic Clamp-enhetene krever ingen maskinvare og fester på overflaten for å holde kar.
- benchmark Rørstativ: Denne MAGic Clamp-enheten kan inneholde opptil 21 rør på 15 ml og 12 rør på 50 ml samtidig.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan er orbital shakere bedre enn roterende shakere?
A. Orbital-risterne gir en sirkulær ristebevegelse med mindre vibrasjoner enn de roterende.
Sp. Hva er arbeidsforholdene i denne laboratoriets orbital shaker?
A. Denne shakeren fungerer godt innenfor temperaturområdet 0 til 65 grader C og tåler fuktighetsnivåer på opptil 100 %.
Sp. Hvordan holde denne shakeren ren?
A. For rutinemessig rengjøring, bruk vann og mild oppvaskmiddel. For å desinfisere denne shakeren, bruk 70 % etanol eller et kvaternært ammoniumbasert desinfeksjonsmiddel.