BASCO OH5-26/C24EPS-G stålspann åpen topp 5 gallon stålgrå | AB6MHL 21YL08

BASCO OH5-26/C24EPS-G stålspann åpen topp 5 gallon stålgrå

På lager
Vare: AB6MHL Modell: OH5-26/C24EPS-GKryssreferanse: 21YL08

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspann
Kapasitet5 gal.
FARGESvart
Diameter11 13 / 16 "
HandleStål
HåndteringsmaterialeStål
Høyde13.375 "
MaterialeStål
ÅpningstypeÅpne hodet
FormRund
typenÅpen topp
Brukes forEnkel turforsendelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7310290000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lokk (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeMaterialetypenPris
BASCO ROP2150OR-M plastspann, oransje, 11-7/8 tommer diameter | CE9TGB 55KZ01 ROP2150OR-Moransje11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard174NOK
BASCO ROP2150BR-M plastspann, brun, 11-7/8 tommers diameter | CE9TGC 55KY98 ROP2150BR-Mbrun11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard172NOK
BASCO ROP2150GRAY-M plastspann, 11-7/8 tommers diameter, grå | CE9TGD 55KY99 ROP2150GRAY-MGrå11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard174NOK
BASCO MMP8005-SK spann, 5 gal, åpent hode, plast, 9 1/2 tommer, 14 1/2 tommer totalhøyde, firkantet, klar | CN9DRP 795N67 MMP8005-SK-----263NOK
BASCO MMP8002-SK spann, 2 gal, åpent hode, plast, 7 1/2 tommer, 11 tommers totalhøyde, firkantet, klar | CN9DRQ 795N65 MMP8002-SK-----160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO OH5-26/C24EPS-G stålspann åpen topp 5 gallon stålgrå
558NOK / enhet