Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BASCO MMP8002-SK spann, 2 gal, åpent hode, plast, 7 1/2 tommer, 11 tommers totalhøyde, firkantet, klar | CN9DRQ 795N65

BASCO MMP8002-SK Pail, 2 gal, Open Head, Plastic, 7 1/2 in, 11 Inch OverallHeight, Square, Clear

På lager
Vare: CN9DRQ Modell: MMP8002-SKKryssref: 795N65
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydeMaterialetypenPris
BASCO OH5-26/C24EPS-G stålspann åpen topp 5 gallon stålgrå | AB6MHL 21YL08 OH5-26 / C24EPS-GSvart11 13 / 16 "13.375 "StålÅpen topp558NOK
BASCO ROP2150OR-M plastspann, oransje, 11-7/8 tommer diameter | CE9TGB 55KZ01 ROP2150OR-Moransje11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard174NOK
BASCO ROP2150BR-M plastspann, brun, 11-7/8 tommers diameter | CE9TGC 55KY98 ROP2150BR-Mbrun11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard172NOK
BASCO ROP2150GRAY-M plastspann, 11-7/8 tommers diameter, grå | CE9TGD 55KY99 ROP2150GRAY-MGrå11 7 / 8 "14 7 / 8 "Polyetylen med høy tetthetstandard174NOK
BASCO MMP8005-SK spann, 5 gal, åpent hode, plast, 9 1/2 tommer, 14 1/2 tommer totalhøyde, firkantet, klar | CN9DRP 795N67 MMP8005-SK-----263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO MMP8002-SK Pail, 2 gal, Open Head, Plastic, 7 1/2 in, 11 Inch OverallHeight, Square, Clear
160NOK / enhet