Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 767A-357 Ignitor Hot Surface | AE3MCU 5E810

WHITE-RODGERS 767A-357 Ignitor Hot Surface

På lager
Vare: AE3MCU Modell: 767A-357Kryssreferanse: 5E810
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTenning på varm overflate
Gass TypeLP / NG
Lengde5.25 "
Spesiell informasjon2 terminalbeholder med 0.093 hannstifter, monteringstapp på venstre side
typenSilisiumkarbid
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8416900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WHITE-RODGERS 767A-356 Ignitor Hot Surface | AE3MCT 5E809 767A-3566"417NOK
WHITE-RODGERS 767A-361 Ignitor Hot Surface | AE3MCV 5E811 767A-3615.25 "318NOK
WHITE-RODGERS 767A-365 Hot Surface Ignitor, LP/NG Gass, 120V, 5 2/3 tommers lengde | AE3MCW 5E812 767A-3655 2 / 3 "333NOK
WHITE-RODGERS 767A-366 Ignitor Hot Surface | AE3MCX 5E813 767A-3665 1 / 3 "466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 767A-357 Ignitor Hot Surface
452NOK / enhet