Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BUP-30S-P Fotoelektrisk sensor U-spor Gjennomstråling | AC6DAG 32W293

AUTONICS BUP-30S-P Fotoelektrisk sensor U-spor Gjennomgående stråle

På lager
Vare: AC6DAG Modell: BUP-30S-PKryssreferanse: 32W293
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
1 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialMetal
Krets typePNP
Dybde20.00mm
Elektrisk forbindelseLedninger
IP Rating66
Lengde2 21 / 64 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm30 DC @ 200 mA
Maks. Sensing Distance30mm
Min. Objektstørrelse1.5mm Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC55 Hz
Driftstemp. Område25 grader til 60 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke
FormU-spor
Bredde2 21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeDriftsmodusFormPris
AUTONICS BUP-50S-P Fotoelektrisk sensor U-spor Gjennomstråling | AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "MetalLedninger3.06 "55 Hz25 grader til 60 grader CValgbar lys eller mørk påU-spor1 330 NOK
AUTONICS BR20M-TDTD-CP Fotoelektrisk sensor rund gjennomstråle | AC6DJC 32W475 BR20M-TDTD-CP24mmMessing forniklet husM12-kontakt68mm50 / 60 Hz-10 grader til 60 grader CMørk påRund-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BUP-30S-P Fotoelektrisk sensor U-spor Gjennomgående stråle
1 432 NOK / enhet