AUTONICS BR20M-TDTD-CP Fotoelektrisk sensor rund gjennomstråle | AC6DJC 32W475

AUTONICS BR20M-TDTD-C-P Fotoelektrisk sensor rund gjennomgående stråle

Vare: AC6DJC Modell: BR20M-TDTD-CPKryssreferanse: 32W475

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialMessing forniklet hus
Krets typePNP
Diameter18mm
Elektrisk forbindelseM12-kontakt
IP Rating66
Lengde68mm
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm200mA
Maks. Sensing Distance20m
Min. Objektstørrelse15mm Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
DriftsmodusMørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke
FormRund
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)7
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeDriftsmodusFormPris
AUTONICS BUP-30S-P Fotoelektrisk sensor U-spor Gjennomstråling | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "MetalLedninger2 21 / 64 "55 Hz25 grader til 60 grader CValgbar lys eller mørk påU-spor1 435 NOK
AUTONICS BUP-50S-P Fotoelektrisk sensor U-spor Gjennomstråling | AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "MetalLedninger3.06 "55 Hz25 grader til 60 grader CValgbar lys eller mørk påU-spor1 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BR20M-TDTD-C-P Fotoelektrisk sensor rund gjennomgående stråle