KOHLER K-2874-0 Baderomsvask, 17 tommer x 14 tommer, støpejern | CF2PQU 493H54

KOHLER K-2874-0 Baderomsvask, 17 tommer x 14 tommer, støpejern

På lager
Vare: CF2PQU Modell: K-2874-0Kryssreferanse: 493H54

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Skåledybde3 15 / 16 "
SkålformOval
Skålstørrelse17 "x 14"
FARGEHvit
Avløpsåpning1 5 / 8 "
Finishemalje
Innendørs / utendørs brukinnendørs
Antall boller1
Total høyde5 7 / 8 "
Total lengde19 7 / 16 "
Samlet bredde16 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.915
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkåledybdeSkålformSamlet breddeSkålstørrelseAvløpsåpningKranmonteringssentreFinishPris
KOHLER K-2660-1-0 Baderomsvask, 22 tommer x 13 1/4 tommer, glassaktig Kina | CF2PQJ 493H74 K-2660-1-023 "6 7 / 8 "rektangulær18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Bare senterhullGlassert glass5 284 NOK
KOHLER K-2362-1-0 Baderomsvask, 21 tommer x 12 3/4 tommer, glassaktig Kina | CF2PQK 493H69 K-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "Oval18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Bare senterhullglasert5 948 NOK
KOHLER K-5373-0 Baderomsvask, 21 7/8 tommer x 15 3/8 tommer, glassaktig Kina | CF2PQL 493H73 K-5373 022 5 / 8 "6 7 / 8 "rektangulær16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Glassert glass4 664 NOK
KOHLER K-2351-1-0 Baderomsvask, 20 3/8 tommer x 11 1/2 tommer, glassglass Kina | CF2PQM 493H62 K-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "rektangulær17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Bare senterhullGlassert glass2 532 NOK
KOHLER K-5403-W-0 Baderomsvask, 19 3/4 tommer x 13 1/4 tommer, støpejern | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "Oval14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-emalje6 221 NOK
KOHLER K-2084-0 Baderomsvask, 18 tommer x 13 tommer, glassglass Kina | CF2PQP 493H79 K-2084 020 "4 7 / 8 "rektangulær18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Bare senterhullHøyglans3 572 NOK
KOHLER K-2214-0 Baderomsvask, 18 5/8 tommer x 12 1/4 tommer, glassaktig Kina | CF2PQQ 493H57 K-2214 020 7 / 8 "8 1 / 8 "rektangulær14 3 / 8 "18 5 / 8 "x 12 1 / 4"1 3 / 4 "-Glassert glass6 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER K-2874-0 Baderomsvask, 17 tommer x 14 tommer, støpejern
3 520 NOK / enhet