Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARTU 01425 Porselen Pilot Bit 5/32 In | AC7BQR 38A240

ARTU 01425 Porselen Pilot Bit 5/32 In

På lager
Vare: AC7BQR Modell: 01425Kryssreferanse: 38A240
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPorselen Tile Drill Bit
Desimal ekvivalent. 156
Brøkstørrelse5 / 32 "
MaterialeWolframkarbid
Total lengde3.125 "
Shank Dia.5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentBrøkstørrelseTotal lengdeShank Dia.Pris
ARTU 01430 Porselen Pilot Bit 3/16 In | AC7BQT 38A241 01430. 18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "311NOK
ARTU 01435 Porselen Pilot Bit 1/4 In | AC7BQU 38A242 01435. 251 / 4 "4.125 "1 / 4 "380NOK
ARTU 01440 Porselen Pilot Bit 5/16 In | AC7BQV 38A243 01440. 31255 / 16 "4.5 "5 / 16 "366NOK
ARTU 01445 Porselen Pilot Bit 3/8 In | AC7BQW 38A244 01445. 3753 / 8 "5 5 / 16 "3 / 8 "452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARTU 01425 Porselen Pilot Bit 5/32 In
313NOK / enhet