Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 104104-F04 Ventilstrømningskontroll | AF2YLY 6ZC10

ARO 104104-F04 Ventilstrømningskontroll

På lager
Vare: AF2YLY Modell: 104104-F04Kryssreferanse: 6ZC10
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
1 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
JusteringsknottKalibrert
BodyGlassforsterket termoplast
Innløpsport1 / 2 "PT
Maks. Opererer PSI200
Maks. Temp.200 Grader F
Outlet Port1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørportinnsatser (sinkbelagt stål)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ARO 104104-F01 Ventilstrømningskontroll | AF2YLV 6ZC07 104104-F01702NOK
ARO 104104-F02 ventilstrømningskontroll | AF2YLW 6ZC08 104104-F02796NOK
ARO 104104-F03 Ventilstrømningskontroll | AF2YLX 6ZC09 104104-F031 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 104104-F04 Ventilstrømningskontroll
1 255 NOK / enhet