Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 104104-F03 Ventilstrømningskontroll | AF2YLX 6ZC09

ARO 104104-F03 Ventilstrømningskontroll

På lager
Vare: AF2YLX Modell: 104104-F03Kryssreferanse: 6ZC09
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
1 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
JusteringsknottKalibrert
BodyGlassforsterket termoplast
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Opererer PSI200
Maks. Temp.200 Grader F
Outlet Port3 / 8 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørportinnsatser (sinkbelagt stål)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ARO 104104-F01 Ventilstrømningskontroll | AF2YLV 6ZC07 104104-F01702NOK
ARO 104104-F02 ventilstrømningskontroll | AF2YLW 6ZC08 104104-F02796NOK
ARO 104104-F04 Ventilstrømningskontroll | AF2YLY 6ZC10 104104-F041 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 104104-F03 Ventilstrømningskontroll
1 060 NOK / enhet