Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vannløselig papir 20 1/2 W x 165 fot | AA8DXP 18C565

AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vannløselig papir 20 1/2 W x 165 fot

På lager
Vare: AA8DXP Modell: ASW-40C/R-20Kryssreferanse: 18C565
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
4 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannløselig papir
Lengde20 1/2 "bred x 165 '
MaterialeASW-40C / R-20
typenRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)54.1
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode4823908600
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Laget av natriumkarboksylmetyl, kan brukes til å demme argon- eller heliumgasser under Tungsten Inert Gas (Tig)-sveising av stål- eller aluminiumsrør. Etter at sveisingen er fullført, skyll ut av systemet med vann og etterlater ingen rester i rørledningen. Miljømessig fre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "bred x 165 'ASW-35 / R-151 941 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vannløselig papirrull, bredde 9 tommer, lengde 165 fot | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "bred x 165 'ASW-35 / R-91 170 NOK
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "bred 165 'ASW-60 / R-152 590 NOK
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vannløselig papirrull, bredde 31 tommer, lengde 165 fot | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "bred 165 'ASW-60 / R-315 084 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vannløselig papir, natriumkarboksylmetylcellulose, tremasse, 1000 ark | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--5 229 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW vannløselig papir, 8 1/2 tommer bredt, 14 tommers lengde, 500 ark | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--2 848 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vannløselig papir, 17 tommers bredde, 22 tommers lengde, 500 ark | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--9 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vannløselig papir 20 1/2 W x 165 fot
4 132 NOK / enhet