Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot | AA8DXM 18C563

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot

På lager
Vare: AA8DXM Modell: ASW-35/R-15Kryssreferanse: 18C563
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
1 941 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannløselig papir
Lengde15 1/2 "bred x 165 '
MaterialeASW-35 / R-15
typenRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode4823908600
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aquasol ASW-35/R-15 vannløselig papirrull tilbyr en god barriere for å holde edelgasser som helium og argon inne i sveisesonen under sveising. Det brukes i petrokjemisk industri, kjernefysisk industri og mat- og drikkevareindustrien.

Egenskaper:

  • Aquasol ASW-35/R-15 vannløselig papirrull er laget av tremasse og natriumkarboksymetylcellulose som tåler temperaturer opp til 450 grader F.
  • Den har en lav luftgjennomtrengelig rensegassbarriere for lufttett forsegling og tilstrekkelig oppbevaring av edelgasser.
  • Dette vannløselige papiret løses raskt opp uten å etterlate rester i rørledningen under damp- eller vann-hydro-testing.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aquasol Aluminiumstape: De brukes for å hindre at rensegasser slipper ut under sveising.
  • Aquasol Vannløselig tape: Disse båndene brukes til å holde demningen i en statisk posisjon som danner null tillatt luftmiljø.

Standarder og godkjenninger:

  • EPA
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Q. For hvilken type sveising er Aquasol ASW-35/R-15 vannløselig papirrull ideell?

A. TIG-sveising.

Sp. Hva er de kompatible materialene for sveising med denne vannløselige papirrullen?

A.

  • Rustfritt stål
  • Aluminium

Sp. Hvordan kan vi installere Aquasol ASW-35/R-15 vannløselig papirrull?

A.

  • Trykk inn den indre diameteren til røret ved å trykke papir mot kanten av røret. Brett deretter slik at den får en 90-graders vinkel.
  • Klipp en sirkel rundt avtrykket som er omtrent en tredjedel av diameteren på røret.
  • Del papiret i segmenter på omtrent 1 til 2 tommer, start ved klokken 12, deretter klokken 3, 6 og så videre.
  • Klipp Aquasol vannløselig tape i skiver. Plasser demningen laget av slisset Aquasol vannløselig papir i røret. Tapestykker brukes langs hele omkretsen for å sikre demningen.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vannløselig papirrull, bredde 9 tommer, lengde 165 fot | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "bred x 165 'ASW-35 / R-91 170 NOK
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vannløselig papir 20 1/2 W x 165 fot | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "bred x 165 'ASW-40C / R-204 132 NOK
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "bred 165 'ASW-60 / R-152 590 NOK
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vannløselig papirrull, bredde 31 tommer, lengde 165 fot | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "bred 165 'ASW-60 / R-315 084 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vannløselig papir, natriumkarboksylmetylcellulose, tremasse, 1000 ark | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--5 229 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW vannløselig papir, 8 1/2 tommer bredt, 14 tommers lengde, 500 ark | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--2 848 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vannløselig papir, 17 tommers bredde, 22 tommers lengde, 500 ark | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--9 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot
1 941 NOK / enhet