AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vannløselig papirrull, bredde 31 tommer, lengde 165 fot | AA8DXT 18C568

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vannløselig papirrull, bredde 31 tommer, lengde 165 fot

På lager
Vare: AA8DXT Modell: ASW-60/R-31Kryssreferanse: 18C568

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 084 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannløselig papir
Lengde31 "bred 165 '
MaterialeASW-60 / R-31
typenRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3325
Skipets høyde (cm)80.77
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode4823908600
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aquasol ASW-60/R-31 vannløselig papirrull gir en utmerket barriere for å holde på edelgasser, som argon og helium innenfor sveisesonen under TIG-sveising av rustfritt stål og aluminiumsrør. Dette lett å lagre, giftfrie papiret er ideelt for kjernefysiske, petrokjemiske og mat- og drikkevareindustrien.

Egenskaper:

  • Aquasol vannløselig papir er laget av 100 % biologisk nedbrytbar sammensetning av natriumkarboksylmetylcellulose og tremasse.
  • Den enkle konstruksjonen passer til rør med en indre diameter på 4 tommer eller mer.
  • Dette vannløselige papiret løses lett opp og etterlater ingen rester i rørledningen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Vannløselig tape: Disse 300 fot tapene fester papiret til den indre rørveggen for å oppnå en lufttett forsegling.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • EPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Løses denne papirrullen i kaldt vann?

A. Aquasol vannløselig papir løses opp i både varmt og kaldt vann. Imidlertid avtar oppløselighetshastigheten med vanntemperaturen.

Sp. Hva er flammepunktet i denne artikkelen?

A. 450 grader F.

Sp. Hvordan installerer jeg dette vannløselige papiret?

A.

  • Spor rørets indre diameter ved å trykke papir langs rørkanten og brett det deretter for å danne en 90-graders vinkel.
  • Klipp en sirkel ut av papiret som er omtrent en tredjedel av diameteren på røret rundt avtrykket.
  • Slitt 1 til 2-tommers (omtrent) segmenter vinkelrett på avtrykket på papiret uten å overskride sirkelen med indre diameter.
  • Brett segmentene innover langs den indre diameteren i 90 grader for å danne rensedemningens skjørt.
  • Skjær Aquasol vannløselige taper i biter og plasser dem på omkretsen for forsegling.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "bred x 165 'ASW-35 / R-151 941 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vannløselig papirrull, bredde 9 tommer, lengde 165 fot | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "bred x 165 'ASW-35 / R-91 170 NOK
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vannløselig papir 20 1/2 W x 165 fot | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "bred x 165 'ASW-40C / R-204 132 NOK
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vannløselig papirrull, bredde 15.5 tommer, lengde 165 fot | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "bred 165 'ASW-60 / R-152 590 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vannløselig papir, natriumkarboksylmetylcellulose, tremasse, 1000 ark | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--5 229 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW vannløselig papir, 8 1/2 tommer bredt, 14 tommers lengde, 500 ark | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--2 848 NOK
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vannløselig papir, 17 tommers bredde, 22 tommers lengde, 500 ark | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--9 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vannløselig papirrull, bredde 31 tommer, lengde 165 fot
5 084 NOK / enhet