Aquasol ASW-60/R-15 vannløselig papirrull er egnet for å forsegle de to endene av røret og holde rensegass inneholdt under TIG-sveiseapplikasjoner. Rør renses før TIG-sveising av rustfritt stål, aluminium og andre korrosjonsbestandige rørmaterialer for å forhindre oksidasjon og sikre en ren, kvalitetssveis. Etter at arbeidet er fullført, løses de enkelt opp ved å spyle røret med vann eller damp for å sikre restriksjonsfri strømning i røret.
Egenskaper:
- Aquasol ASW-60/R-15 vannløselig papirrull løses raskt opp under vann- eller damphydrotest uten å etterlate rester i rørledningen.
- Den er laget av 100 prosent biologisk nedbrytbar natriumkarboksymetylcellulose og tremasse.
- Denne vannløselige papirrullen er kompatibel med rør med diametre fra 2 til 36 tommer.
- Den har 0.007-tommers tykkelse og 15-1/2 tommers bredde og kommer i en total lengde på 165 fot for montering av rør med en minimumsdiameter på 4 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Oxygen Purge Monitors: De måler oksygenvolumet i et renseområde for å sikre sikre nivåer og kvalitetssveiser.
- Aquasol vannløselig tape: Disse båndene er limt inn i røret over rensedemningen. De løses opp i vann.
- Aquasol aluminiumstape: Disse båndene monteres over rørets ytre overflate ved sveisesonen.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg denne Aquasol ASW-60/R-15 vannløselige papirrullen?
A.
- Før du bygger en rensedam, rengjør overflaten der sveisingen skal utføres til stedet der rensedemningen skal plasseres.
- Rengjør rørendene (spesielt innsiden) med en fettserviett for å fjerne forurensninger.
- Ta denne rullen og spor rørets indre diameter på den ved å trykke mot røret.
- Klipp et Aquasol-papir i en sirkulær form med 1.3 ganger diameter enn rørets indre diameter.
- Slitt 1 til 2-tommers (omtrent) segmenter vinkelrett på avtrykket på papiret uten å overskride sirkelen med indre diameter.
- Brett segmentene innover langs den indre diameteren i 90 grader for å danne rensedemningens skjørt.
- Tape segmentene med vannløselig tape før du plasserer demningen inne i røret. Tape demningen på plass.
- Gjenta prosessen på det andre røret.
- Lag et lite hull i demningen for å la oksygen som slipper ut forsvinne fra sveisesonen. Brukere kan også la oksygen slippe ut via et rotgap laget ved rørkantene der sveising vil finne sted.
- Dekk rotgapet med merkets EZ Zone-tape.
- Introduser en edelgass (som argon) for å rense oksygenet og gjøre sveisesonen inert.
- Test oksygennivået i renseområdet.
- Start sveisingen.
- Når sveisingen er ferdig, skyll røret med vann for å fjerne rensedemningen og tapene.
Sp. Hvorfor er en vannløselig papirrull bedre enn en renseblære?
A. En vannløselig papirrull eller rensepapir er installert nærmere sveisesonen enn renseblærer. Ved å gjøre dette blir et mindre kammer relativt og reduserer rensegassmengden som kreves.
Sp. Hvorfor er rensepapirruller bedre enn rensepapirark?
A. Rensepapirruller kommer ikke i en forhåndsbestemt form, i motsetning til rensepapirarkene, og kan kuttes til ønsket lengde. Dette reduserer det totale papiret som brukes sammenlignet med rensepapirark. Rensepapirruller er også lettere å transportere og lagre.