Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0252-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 D X 7/16, 2PK | AE3ARB 5AGU3

APPROVED VENDOR ZA0252-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 DX 7/16, 2PK

På lager
Vare: AE3ARB Modell: ZA0252-ALBLKKryssreferanse: 5AGU3
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
482NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESvart
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1"
FinishSvart anodisert
Høyde7 / 16 "
MaterialeAluminum
Strekkfasthet55,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0252-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 DX 7/16, 2PK
482NOK /pakke