GODKJENT LEVERANDØR WWG310437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tommer 72 tommers lengde | AD7JTA 4ETK3

APPROVED VENDOR WWG310437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTA Modell: WWG310437043772Kryssreferanse: 4ETK3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

296NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB86
Størrelse7/16 x 7/16 "
Strekkfasthet70,000 psi
Tykkelse Toleranse0.0002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tomme 72 tommers lengde
296NOK / enhet