Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39666.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/8 x 4 3/8 L | AC9MTF 3HLP6

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/8 x 4 3/8 L

På lager
Vare: AC9MTF Modell: U39666.037.0400Kryssreferanse: 3HLP6
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHitch Pin
FinishGul sink
Lengde4.375 "
Materiale1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftstørrelse3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Sink 3/8 x 4 3/8 L
74NOK / enhet