GODKJENT LEVERANDØR 5DNZ5 Laboratoriebenkovn 6.6 kubikkfot 230v | AE3JNF

APPROVED VENDOR 5DNZ5 Laboratoriebenkovn 6.6 kubikkfot 230v

På lager
Vare: AE3JNF Modell: 5DNZ5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriebenkeovn
Innvendige dimensjoner25.5 x 20 x 22.5 "
Antall dører2
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner33 x 24 x 35.5 "
Strømforbruk2800 watt minimum
Kraftbehovet230V, 50/60 Hz
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 1
Temp. OmrådeOmgivelse til 225 grader C
Volum6.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 140.85
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Digital temperaturkontroll

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukTemp. OmrådeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DNY7 Laboratoriebenkovn 7.0 kubikkfot 230v | AE3JNC 5DNY733 x 24 x 35.51110 watt minimumOmgivelse til 225 grader C7.0 cu. ft.45 197 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5DNY9 Laboratoriebenkovn 7.0 kubikkfot 230v | AE3JND 5DNY933 x 24 x 35.51110 watt minimumOmgivelsestemperatur til 149 grader C7.0 cu. ft.56 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNZ5 Laboratoriebenkovn 6.6 kubikkfot 230v
69 903 NOK / enhet