GODKJENT LEVERANDØR 5DNY9 Laboratoriebenkovn 7.0 kubikkfot 230v | AE3JND

APPROVED VENDOR 5DNY9 Laboratoriebenkovn 7.0 kubikkfot 230v

På lager
Vare: AE3JND Modell: 5DNY9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriebenkeovn
Innvendige dimensjoner25.5 x 20 x 24 "
Antall dører2
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner33 x 24 x 35.5
Strømforbruk1110 watt minimum
Kraftbehovet230V, 50/60 Hz
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 1
Temp. OmrådeOmgivelsestemperatur til 149 grader C
Volum7.0 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Digital temperaturkontroll

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukTemp. OmrådeVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DNY7 Laboratoriebenkovn 7.0 kubikkfot 230v | AE3JNC 5DNY733 x 24 x 35.51110 watt minimumOmgivelse til 225 grader C7.0 cu. ft.45 197 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5DNZ5 Laboratoriebenkovn 6.6 kubikkfot 230v | AE3JNF 5DNZ533 x 24 x 35.5 "2800 watt minimumOmgivelse til 225 grader C6.6 cu. ft.69 903 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNY9 Laboratoriebenkovn 7.0 kubikkfot 230v
56 459 NOK / enhet