Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL21CM28 Pluggadapter 15a 125v | AC8QJR 3D536

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Pluggadapter 15a 125v

På lager
Vare: AC8QJR Modell: HBL21CM28Kryssreferanse: 3D536

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggadapter
Blade End StyleRett blad
FARGEHvit
Connector TypeL5-20R
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall utsalgssteder1
Pluggkonfigurasjon5-15P
StrømindikatorNei
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladendevurdering (15A 125V)
    • NEMA-kontakt (L5-20R)
    • Slot End Rating (20A 125V)
    • Slot End Style (Twist-Lock (R))

Produktvarianter

ProduktModellFARGEConnector TypeSakNEMA -pluggkonfigurasjonPluggkonfigurasjonPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2-polet | AC8PVM 3D021 HBL2129Hvit5-20RPluggadapterL5-20PL5-20P1 718 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon Convenience Adapter, 15 A, 125 VAC, 2-polet | AC8PVN 3D024 HBL2271HvitL5-15RPluggadapter5-15P5-15P1 774 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 Marine Adapter, 2-polet, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29Hvit5-20RadapterL5-30PL5-30P1 583 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A Adapter, 2-polet, 15 A, hvit | AC8QFE 3D294 9053AHvit5-15RadapterIkke-NEMA5-15P1 334 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A Adapter, 2-polet, 15 A, svart | AC8QFF 3D295 9054ASvart3 ledningadapter5-15P5-15P1 110 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL21CM29 Pluggadapter 20a 125v | AC8QJT 3D537 HBL21CM29Hvit5-20RPluggadapterL5-20PL5-20P1 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Pluggadapter 15a 125v
1 472 NOK / enhet