Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5BY40 Fjærstift med spor 3/4 X 3/16 L, 100PK | AE3BQL

APPROVED VENDOR 5BY40 Fjærstift med spor 3/4 X 3/16 L, 100PK

På lager
Vare: AE3BQL Modell: 5BY40

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.194-0.199"
Fasediameter0.182 "
Faselengde (maks.)0.055 "
Faselengde (min.)0.011 "
Dobbel skjærstyrke (kg)2425
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.187-0.192"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY40 Fjærstift med spor 3/4 X 3/16 L, 100PK
296NOK /pakke