Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PB65 Brace Corner 5 In | AD9BRA

APPROVED VENDOR 4PB65 avstivningshjørne 5 tommer

På lager
Vare: AD9BRA Modell: 4PB65
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnebøyle
Finishsink
maskinvareInkludert
Holes6
Hull per blad3
Lengde5"
Monteringshull6, 3 hver side, senket
Størrelse5 x 5 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHolesHull per bladLengdeMonteringshullStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PB60 Brace Corner 1 In | AD9BQV 4PB60211"2, 1 hver side, senket1 x 1 "1 / 2 "6NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB63 Brace Corner 3 In | AD9BQY 4PB63423"4, 2 hver side, senket3 x 3 "3 / 4 "17NOK
GODKJENT SELGER 4PB64 Brace Corner 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 hver side, senket4 x 4 "7 / 8 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PB66 Brace Corner 8 In | AD9BRB 4PB66638"6, 3 hver side, senket8 x 8 "1 3 / 32 "95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB65 avstivningshjørne 5 tommer
42NOK / enhet