Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SARGENT 28-10U15 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkelpassasje | AC6APC 32J174

SARGENT 28-10U15 LL 26D Dørhendel Låsesett rettvinklet passasje

På lager
Vare: AC6APC Modell: 28-10U15 LL 26DKryssref: 32J174

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
6 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse1
HåndteringsmaterialeSmedet, støpt stål, messing, bronse
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Plasseringstypeinstitusjonell
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilFinishFunksjonKlasseHåndteringsmaterialeSakNødvendig dørtykkelseType streikPris
SARGENT 28-10G04 LL 26D Dørhåndtak Låsesett rett vinkel | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DRett vinkelSatin ChromeLagerrom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 219 NOK
SARGENT 28-10G05 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Grad 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26DRett vinkelSatin ChromeInngang1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 440 NOK
SARGENT 28-10G37 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Klasserom | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DRett vinkelSatin ChromeKlasserom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 482 NOK
SARGENT 28-10U65 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Personvern | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DRett vinkelSatin ChromePrivatliv1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks8 151 NOK
SARGENT 28-10G04 LB 26D Dørhåndtak Låsesett B Stiloppbevaringsrom | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DB stilSatin ChromeLagerrom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks8 766 NOK
SARGENT 28-10G05 LB 26D Dørhåndtak Låsesett B Stilinngang | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DB stilSatin ChromeInngang1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 429 NOK
SARGENT 28-10G37 LB 26D Dørhendel Låsesett B Style Classroom | AC6APG 32J178 28-10G37 LB 26DB stilSatin ChromeKlasserom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks8 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SARGENT 28-10U15 LL 26D Dørhendel Låsesett rettvinklet passasje
6 747 NOK / enhet