Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SARGENT 28-10G05 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Grad 1 | AC6APA 32J172

SARGENT 28-10G05 LL 26D dørspaklåssett rettvinklet klasse 1

På lager
Vare: AC6APA Modell: 28-10G05 LL 26DKryssref: 32J172

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
SylinderJa
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
HåndteringsmaterialeSmedet, støpt stål, messing, bronse
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeLA
Plasseringstypeinstitusjonell
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilFinishFunksjonKlasseHåndteringsmaterialeSakNødvendig dørtykkelseType streikPris
SARGENT 28-10G04 LL 26D Dørhåndtak Låsesett rett vinkel | AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DRett vinkelSatin ChromeLagerrom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 219 NOK
SARGENT 28-10G37 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Klasserom | AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DRett vinkelSatin ChromeKlasserom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 482 NOK
SARGENT 28-10U15 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkelpassasje | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26DRett vinkelSatin ChromePassage1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks6 747 NOK
SARGENT 28-10U65 LL 26D Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel Personvern | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DRett vinkelSatin ChromePrivatliv1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks8 151 NOK
SARGENT 28-10G04 LB 26D Dørhåndtak Låsesett B Stiloppbevaringsrom | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DB stilSatin ChromeLagerrom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks8 766 NOK
SARGENT 28-10G05 LB 26D Dørhåndtak Låsesett B Stilinngang | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DB stilSatin ChromeInngang1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks9 429 NOK
SARGENT 28-10G37 LB 26D Dørhendel Låsesett B Style Classroom | AC6APG 32J178 28-10G37 LB 26DB stilSatin ChromeKlasserom1Smedet, støpt stål, messing, bronsespaken1-3 / 4 "til 2"Firkantet hjørne, ingen boks8 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SARGENT 28-10G05 LL 26D dørspaklåssett rettvinklet klasse 1
9 440 NOK / enhet