GODKJENT LEVERANDØR 4NRX7 slange 0.18 tommer Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKT

APPROVED VENDOR 4NRX7-rør 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZKT Modell: 4NRX7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

403NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.18 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press1538 PSI
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0729
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY4-rør 0.18 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKY 4NRY43ft.580 PSI-112 til 300 F119NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ9 Tubing 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 til 300 F216NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC7 slange 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 til 400 F307NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX7-rør 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium
403NOK / enhet