Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 011032WF037 Maskinskrue, Fillister, 10-32 Gjengestørrelse, 3/8 Størrelse, 50Pk | AD7CMD 4DJL9

MICRO PLASTICS 011032WF037 Maskinskrue, Fillister, 10-32 gjengestørrelse, 3/8 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CMD Modell: 011032WF037Kryssreferanse: 4DJL9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
FinishNaturlig
Hode Dia.0.292-0.313"
Hodehøyde0.156 til 0.18 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 8 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet165 psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 011032WF037 Maskinskrue, Fillister, 10-32 gjengestørrelse, 3/8 størrelse, 50pk
71NOK /pakke