GODKJENT LEVERANDØR 4NTC7 slange 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLY

APPROVED VENDOR 4NTC7-rør 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZLY Modell: 4NTC7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

364NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.18 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press2584 PSI
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX7 slange 0.18 tommer Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 til 400 F435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY4-rør 0.18 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKY 4NRY43ft.580 PSI-112 til 300 F112NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ9 Tubing 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 til 300 F221NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTC7-rør 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium
364NOK / enhet