Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NRY4-rør 0.18 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKY

APPROVED VENDOR 4NRY4 slange 0.18 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium

På lager
Vare: AD8ZKY Modell: 4NRY4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.18 "
Lengde3ft.
MaterialeAluminum
Maks. Press580 PSI
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-112 til 300 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PressTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX7 slange 0.18 tommer Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 til 400 F435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ9 Tubing 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 til 300 F221NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NTC7 slange 0.18 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 til 400 F364NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY4 slange 0.18 tomme Id 1/4 tomme ytre diameter aluminium
112NOK / enhet