DAYTON Dørluft


Dayton dørgaller er egnet for å legge til rette for forbedret luftkvalitet og komfort i forskjellige områder, samtidig som de fungerer som effektive ventilasjonsløsninger. De brukes i helsevesen, utdanning, gjestfrihet, myndigheter og datasentre for å forbedre luftsirkulasjonen, opprettholde personvernet og sikre riktig ve...ntilasjon og temperaturkontroll.Les meg

filtre
Dørtykkelse: 1-3/8 to 2-1/4" , Flensbredde: 1.187 " , Type: Inntak eller eksos
StilModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverBreddePris (eks. mva)
A
5NKL1
Klart anodisert0.638 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1716.25 "1 474 NOK
A
5NKL4
Klart anodisert0.822 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1720.25 "1 654 NOK
A
5NKL7
Klart anodisert1.12 Square-Ft.16.125 "Ekstrudert aluminium2122.25 "1 978 NOK
A
5NKL2
Klart anodisert0.482 Square-Ft.10.125 "Ekstrudert aluminium1118.25 "1 263 NOK
A
5NKL3
Klart anodisert1.02 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium2418.25 "1 922 NOK
B
6WRJ3
Grå maling1.02 Square-Ft.18.125 "Stål3018.25 "1 664 NOK
B
6WRJ7
Grå maling1.12 Square-Ft.16.125 "Stål2622.25 "1 656 NOK
B
6WRJ8
Grå maling1.27 Square-Ft.18.125 "Stål3022.25 "1 750 NOK
B
6WRK1
Grå maling1.53 Square-Ft.18.125 "Stål3026.25 "1 953 NOK
B
6WRK2
Grå maling1.72 Square-Ft.20.125 "Stål3426.25 "2 143 NOK

Dørluft

Dayton dørgaller er designet for konstant luftbevegelse gjennom dører (metall eller tre) samtidig som personvern og sikkerhet i anlegget opprettholdes. Disse enhetene har en flensramme som gir stor styrke og stivhet. De er utstyrt med blad i V -stil for enkelt inntak eller utblåsing av luftstrøm gjennom enhver barriere og gir størst mulig personvern. De har videre malt stål eller ekstrudert aluminiumskonstruksjon for utmerket styrke og korrosjonsmotstand og er tilgjengelige i størrelser fra 16.25 til 22.25 tommers bredder.

Egenskaper

  • Disse dørspjeldene har ekstrudert aluminium/stålkonstruksjon for økt styrke og motstand mot korrosjon.
  • De er designet med en bladvinkel på 45 grader for å optimalisere luftstrømeffektivitet og ytelse.
  • Disse dørspjeldene inkluderer festemidler, som sikrer en enkel og sikker installasjon.
  • De har grå primer / klar eloksert finish for å forbedre den estetiske appellen og gi ekstra beskyttelse mot slitasje.
  • Disse dørspjeldene er utstyrt med blader i V-stil for å muliggjøre effektiv luftstrøm gjennom ulike barrierer og sikre jevn luftsirkulasjon.
  • De kommer med flensramme som gir styrke og stivhet, og sikrer langvarig holdbarhet og pålitelig ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse Dayton-dørspjeldene?

  • Mål og merk ønsket plassering for dørspjeldene på døren.
  • Klipp forsiktig ut det merkede området på døren for å lage åpningen for lamellene.
  • Plasser spjeldene i åpningen, og sørg for en sikker og riktig passform.
  • Fest dem på plass med anbefalte skruer eller festemidler.
  • Fest døren til hengslene hvis den er fjernet, og sørg for jevn drift med de installerte spjeldene.

Hvordan velger jeg riktig størrelse på dørventiler?

  • Vurder luftstrømbehovet i området for å bestemme nødvendig ventilasjonshastighet.
  • Beregn ledig areal basert på ventilasjonsstandarder eller profesjonell veiledning.
  • Mål dimensjonene til døråpningen der lamellene skal installeres (høyde og bredde).
  • Sammenlign de målte dimensjonene med tilgjengelige lamellstørrelser for å velge en størrelse som stemmer godt overens med døråpningen.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse dørspjeldene?

  • Sørg for riktig installasjon av dørventilen for å opprettholde dørens integritet og sikkerhet.
  • Inspiser og vedlikehold dørspjeldet regelmessig for skader eller feiljustering.
  • Vær forsiktig for å unngå å klemme fingeren eller skader når du håndterer eller betjener lamellen.
  • Overhold brannsikkerhetsbestemmelsene for brannklassifiserte dørventiler og blokker eller dekk dem aldri til.
  • Vurder sikkerhetskrav og personvernhensyn når du bruker dørspjeld.
  • Rengjør spjeldene regelmessig for å forhindre opphopning av støv, rusk eller mugg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?