DAYTON 6WRK2 dørgaller 20-1/8 H 26-1/4 W Stål | AF2NTH

DAYTON 6WRK2 Dørspjeld 20-1/8 H 26-1/4 W Stål

På lager
Vare: AF2NTH Modell: 6WRK2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørluft
Utskjæringshøyde18-1 / 2 tommer
Utskjæringsbredde24-1 / 2 tommer
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/4"
FinishGrå maling
Flensbredde1.187 "
Fritt område1.72 Square-Ft.
Høyde20.125 "
MaterialeStål
Antall kniver34
typenInntak eller eksos
Bredde26.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8715
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode7308305050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverBreddePris
DAYTON 5NKL1 Dør Louver 16-1/4 H 14-1/8 W Aluminium | AE4WLV 5NKL1Klart anodisert0.638 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1716.25 "1 659 NOK
DAYTON 5NKL2 Dør Louver 18-1/4 H 10-1/8 W Aluminium | AE4WLW 5NKL2Klart anodisert0.482 Square-Ft.10.125 "Ekstrudert aluminium1118.25 "1 416 NOK
DAYTON 5NKL3 Dør Louver 18-1/4 H 18-1/8 W Aluminium | AE4WLX 5NKL3Klart anodisert1.02 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium2418.25 "2 163 NOK
DAYTON 5NKL4 Dør Louver 20-1/4 H 14-1/8 W Aluminium | AE4WLY 5NKL4Klart anodisert0.822 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1720.25 "1 833 NOK
DAYTON 5NKL7 Dørluft 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Aluminium | AE4WMB 5NKL7Klart anodisert1.12 Square-Ft.16.125 "Ekstrudert aluminium2122.25 "2 227 NOK
DAYTON 6WRJ3 Dør Louver 18-1/8 H 18-1/4 W Stål | AF2NRY 6WRJ3Grå maling1.02 Square-Ft.18.125 "Stål3018.25 "1 874 NOK
DAYTON 6WRJ7 Dørluft 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Stål | AF2NTC 6WRJ7Grå maling1.12 Square-Ft.16.125 "Stål2622.25 "1 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WRK2 Dørspjeld 20-1/8 H 26-1/4 W Stål
2 375 NOK / enhet