Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6WRJ7 Dørluft 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Stål | AF2NTC

DAYTON 6WRJ7 Dørspjeld 16-1/8 H 22-1/4 W Stål

På lager
Vare: AF2NTC Modell: 6WRJ7
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
1 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørluft
Utskjæringshøyde14-1 / 2 tommer
Utskjæringsbredde20-1 / 2 tommer
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/4"
FinishGrå maling
Flensbredde1.187 "
Fritt område1.12 Square-Ft.
Høyde16.125 "
MaterialeStål
Antall kniver26
typenInntak eller eksos
Bredde22.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.806
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode7308305050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverBreddePris
DAYTON 5NKL1 Dør Louver 16-1/4 H 14-1/8 W Aluminium | AE4WLV 5NKL1Klart anodisert0.638 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1716.25 "1 659 NOK
DAYTON 5NKL2 Dør Louver 18-1/4 H 10-1/8 W Aluminium | AE4WLW 5NKL2Klart anodisert0.482 Square-Ft.10.125 "Ekstrudert aluminium1118.25 "1 416 NOK
DAYTON 5NKL3 Dør Louver 18-1/4 H 18-1/8 W Aluminium | AE4WLX 5NKL3Klart anodisert1.02 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium2418.25 "2 163 NOK
DAYTON 5NKL4 Dør Louver 20-1/4 H 14-1/8 W Aluminium | AE4WLY 5NKL4Klart anodisert0.822 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1720.25 "1 833 NOK
DAYTON 5NKL7 Dørluft 16-1 / 8 H 22-1 / 4 W Aluminium | AE4WMB 5NKL7Klart anodisert1.12 Square-Ft.16.125 "Ekstrudert aluminium2122.25 "2 227 NOK
DAYTON 6WRJ3 Dør Louver 18-1/8 H 18-1/4 W Stål | AF2NRY 6WRJ3Grå maling1.02 Square-Ft.18.125 "Stål3018.25 "1 874 NOK
DAYTON 6WRJ8 Dør Louver 18-1/8 H 22-1/4 W Stål | AF2NTD 6WRJ8Grå maling1.27 Square-Ft.18.125 "Stål3022.25 "1 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WRJ7 Dørspjeld 16-1/8 H 22-1/4 W Stål
1 835 NOK / enhet